Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3291Lm 4000°K 23° NOIR - 2302942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 23
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673055677
Réf. Sonepar
00553305567
Réf. Fournisseur
2302942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
23


