Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3291Lm 4000°K 37° BLANC - 2302841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
finition du paralume - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 37
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673055578
Réf. Sonepar
00553305557
Réf. Fournisseur
2302841
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K
finition du paralume:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
37


