Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3291Lm 4000°K 37° GRIS - 2302845

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3291Lm 4000°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 37

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673055592

Réf. Sonepar

00553305559

Réf. Fournisseur

2302845

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

37

ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3291Lm 4000°K 37° GRIS