Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3291Lm 4000°K 49° GRIS - 2302745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
EAN
3663673035976
Réf. Sonepar
00553003623
Réf. Fournisseur
2302745
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3291Lm 4000°K 49° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


