Cubispot - ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2105Lm 4000°K 49° NOIR - 2381942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673053451
Réf. Sonepar
00553305345
Réf. Fournisseur
2381942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2105Lm 4000°K 49° NOIR


