Cubispot - ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 2765Lm 3500°K 37° BLANC - 2382851

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673054014
Réf. Sonepar
00553305401
Réf. Fournisseur
2382851
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 2765Lm 3500°K 37° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2382851
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


