Cubispot - ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 2822Lm 4000°K 23° BLANC - 2382941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673054434
Réf. Sonepar
00553305443
Réf. Fournisseur
2382941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2382941
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Alba irc90 dali projecteur etrier alim deportee 27w 2822lm 4000°k 23° blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


