Cubispot - ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 2822Lm 4000°K 37° NOIR - 2382842

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673053994
Réf. Sonepar
00553305399
Réf. Fournisseur
2382842
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 2822Lm 4000°K 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


