Cubispot - ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 4669Lm 3000°K 42° BLANC - 2383831

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 4669Lm 3000°K 42° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673054137

Réf. Sonepar

00553305413

Réf. Fournisseur

2383831

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 4669Lm 3000°K 42° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2383831

De la gamme de produit : Projecteurs leds