Cubispot - ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3722Lm 3000°K 49° GRIS - 2384035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673053611
Réf. Sonepar
00553305361
Réf. Fournisseur
2384035
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2384035
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


