Cubispot - ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3833Lm 3500°K 49° BLANC - 2384051

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3833Lm 3500°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673053659

Réf. Sonepar

00553305365

Réf. Fournisseur

2384051

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3833Lm 3500°K 49° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2384051

De la gamme de produit : Projecteurs leds