Cubispot - ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3833Lm 3500°K 49° GRIS - 2384055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673053673
Réf. Sonepar
00553305367
Réf. Fournisseur
2384055
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3833Lm 3500°K 49° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


