Cubispot - ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3833Lm 3500°K 49° NOIR - 2384052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673053666
Réf. Sonepar
00553305366
Réf. Fournisseur
2384052
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3833Lm 3500°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


