Cubispot - ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3911Lm 4000°K 23° GRIS - 2384245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673054540
Réf. Sonepar
00553305454
Réf. Fournisseur
2384245
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3911Lm 4000°K 23° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


