Cubispot - ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 5263Lm 3000°K 42° GRIS - 2384635

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 5263Lm 3000°K 42° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673054243

Réf. Sonepar

00553305424

Réf. Fournisseur

2384635

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 5263Lm 3000°K 42° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2384635

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot