Cubispot - ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 5263Lm 3000°K 57° NOIR - 2384732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673053789
Réf. Sonepar
00553305378
Réf. Fournisseur
2384732
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 5263Lm 3000°K 57° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2384732
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


