Cubispot - ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 5420Lm 3500°K 28° NOIR - 2384552

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 5420Lm 3500°K 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Projecteurs Leds

EAN

3663673054748

Réf. Sonepar

00553305474

Réf. Fournisseur

2384552

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 5420Lm 3500°K 28° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2384552

De la gamme de produit : Projecteurs leds