Cubispot - ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 5420Lm 3500°K 42° NOIR - 2384652

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 5420Lm 3500°K 42° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673054298

Réf. Sonepar

00553305429

Réf. Fournisseur

2384652

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 5420Lm 3500°K 42° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2384652

De la gamme de produit : Projecteurs leds