Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2003Lm 3000°K 49° BLANC - 2351931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673050894
Réf. Sonepar
00553305089
Réf. Fournisseur
2351931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2003Lm 3000°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


