Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2063Lm 3500°K 37° NOIR - 2352052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673051419
Réf. Sonepar
00553305141
Réf. Fournisseur
2352052
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2063Lm 3500°K 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2352052
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


