Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2105Lm 4000°K 37° BLANC - 2352041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673051372
Réf. Sonepar
00553305137
Réf. Fournisseur
2352041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2105Lm 4000°K 37° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2352041
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


