Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 2685Lm 3000°K 23° BLANC - 2352931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673051884
Réf. Sonepar
00553305188
Réf. Fournisseur
2352931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 2685Lm 3000°K 23° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


