Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 2685Lm 3000°K 49° NOIR - 2352732

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 2685Lm 3000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673050993

Réf. Sonepar

00553305099

Réf. Fournisseur

2352732

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2352732

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Alba irc90 projecteur etrier alim deportee 27w 2685lm 3000°k 49° noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur