Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 2765Lm 3500°K 49° NOIR - 2352752

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673051051
Réf. Sonepar
00553305105
Réf. Fournisseur
2352752
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 2765Lm 3500°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


