Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 2822Lm 4000°K 37° BLANC - 2352841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673051464
Réf. Sonepar
00553305146
Réf. Fournisseur
2352841
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2352841
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Alba irc90 projecteur etrier alim deportee 27w 2822lm 4000°k 37° blanc
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.


