Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 4669Lm 3000°K 28° NOIR - 2353732

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 4669Lm 3000°K 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673052072

Réf. Sonepar

00553305207

Réf. Fournisseur

2353732

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 4669Lm 3000°K 28° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2353732

De la gamme de produit : Projecteurs leds