Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 4669Lm 3000°K 57° BLANC - 2353931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673051167
Réf. Sonepar
00553305116
Réf. Fournisseur
2353931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2353931
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Alba irc90 projecteur etrier alim deportee 39w 4669lm 3000°k 57° blanc
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


