Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 4808Lm 3500°K 28° BLANC - 2353751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673052126
Réf. Sonepar
00553305212
Réf. Fournisseur
2353751
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 4808Lm 3500°K 28° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2353751
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


