Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 4808Lm 3500°K 57° NOIR - 2353952

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 4808Lm 3500°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673051235

Réf. Sonepar

00553305123

Réf. Fournisseur

2353952

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 4808Lm 3500°K 57° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2353952

De la gamme de produit : Projecteurs leds