Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 4908Lm 4000°K 28° NOIR - 2353742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673052102
Réf. Sonepar
00553305210
Réf. Fournisseur
2353742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 4908Lm 4000°K 28° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


