Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3722Lm 3000°K 49° NOIR - 2354032

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3722Lm 3000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673051082

Réf. Sonepar

00553305108

Réf. Fournisseur

2354032

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3722Lm 3000°K 49° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2354032

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot