Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3722Lm 3000°K 23° NOIR - 2354232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673051983
Réf. Sonepar
00553305198
Réf. Fournisseur
2354232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3722Lm 3000°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


