Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3911Lm 4000°K 23° BLANC - 2354241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673052003
Réf. Sonepar
00553305200
Réf. Fournisseur
2354241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3911Lm 4000°K 23° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


