Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3911Lm 4000°K 23° GRIS - 2354245

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3911Lm 4000°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673052027

Réf. Sonepar

00553305202

Réf. Fournisseur

2354245

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3911Lm 4000°K 23° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2354245

De la gamme de produit : Projecteurs leds