Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3911Lm 4000°K 37° NOIR - 2354142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673051563
Réf. Sonepar
00553305156
Réf. Fournisseur
2354142
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 3911Lm 4000°K 37° NOIR