Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 5263Lm 3000°K 42° BLANC - 2354631

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 5263Lm 3000°K 42° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673051709

Réf. Sonepar

00553305170

Réf. Fournisseur

2354631

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 5263Lm 3000°K 42° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2354631

De la gamme de produit : Projecteurs leds