Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 5263Lm 3000°K 42° GRIS - 2354635

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 5263Lm 3000°K 42° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673051723

Réf. Sonepar

00553305172

Réf. Fournisseur

2354635

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 5263Lm 3000°K 42° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2354635

De la gamme de produit : Projecteurs leds