Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 5263Lm 3000°K 57° BLANC - 2354731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673051259
Réf. Sonepar
00553305125
Réf. Fournisseur
2354731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 5263Lm 3000°K 57° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


