Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 5420Lm 3500°K 28° GRIS - 2354555

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673052232
Réf. Sonepar
00553305223
Réf. Fournisseur
2354555
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2354555
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Alba irc90 projecteur etrier alim deportee 45w 5420lm 3500°k 28° gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


