Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 5420Lm 3500°K 42° NOIR - 2354652

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
EAN
3663673051778
Réf. Sonepar
00553305177
Réf. Fournisseur
2354652
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 5420Lm 3500°K 42° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


