Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 5533Lm 4000°K 57° BLANC - 2354741

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 5533Lm 4000°K 57° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673051280

Réf. Sonepar

00553305128

Réf. Fournisseur

2354741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 5533Lm 4000°K 57° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2354741

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot