Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1689Lm 3000°K 23° BLANC - 2301831

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1689Lm 3000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • finition du paralume - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 23

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673055998

Réf. Sonepar

00553305599

Réf. Fournisseur

2301831

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

3000...3000 K

finition du paralume:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

23

ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1689Lm 3000°K 23° BLANC