Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1689Lm 3000°K 37° GRIS - 2301735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1566 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 37
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673055929
Réf. Sonepar
00553305592
Réf. Fournisseur
2301735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
37


