Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1739Lm 3500°K 23° GRIS - 2301855

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1739Lm 3500°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1593 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 23

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673056070

Réf. Sonepar

00553305607

Réf. Fournisseur

2301855

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1593 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

23

ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1739Lm 3500°K 23° GRIS