Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1739Lm 3500°K 37° BLANC - 2301751

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1739Lm 3500°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1593 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • finition du paralume - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 37

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Projecteurs Leds

EAN

3663673055967

Réf. Sonepar

00553305596

Réf. Fournisseur

2301751

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1593 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

3500...3500 K

finition du paralume:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

37

ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1739Lm 3500°K 37° BLANC