Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1739Lm 3500°K 37° GRIS - 2301755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1593 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 37
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673055981
Réf. Sonepar
00553305598
Réf. Fournisseur
2301755
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
37


