Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1774Lm 4000°K 49° GRIS - 2301645

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1774Lm 4000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 49

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673055776

Réf. Sonepar

00553305577

Réf. Fournisseur

2301645

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

49

ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1774Lm 4000°K 49° GRIS

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot