Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1774Lm 4000°K 23° GRIS - 2301845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1606 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 23
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673056049
Réf. Sonepar
00553305604
Réf. Fournisseur
2301845
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
23


