Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3134Lm 3000°K 49° BLANC - 2303031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 49
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673055813
Réf. Sonepar
00553305581
Réf. Fournisseur
2303031
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
49
ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3134Lm 3000°K 49° BLANC


