Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3134Lm 3000°K 49° NOIR - 2303032

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3134Lm 3000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 49

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673055820

Réf. Sonepar

00553305582

Réf. Fournisseur

2303032

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

49

ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3134Lm 3000°K 49° NOIR